拡張ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85466616 品番SSU-ACC-EXT-BRACKET-WT
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SSUPD社のPCケース「Meshroom」シリーズの向けの拡張ブラケットキットです。 背面にある電源スイッチを前面に持ってくることが出来る上、前面I/OポートUSB 3.0 Type-AポートやAudioポートを増やすことが可能です。 Meshroomシリーズのユーザービリティを大きく改善する画期的なオプションです。

長さ(mm)フロントラジエーター制限:最大332まで 幅(mm)フロントラジエーター制限:最大144まで 厚さ(mm)フロントラジエーター制限:最大88まで(ファン込み) サイズL362×W167×H40mm 質量(g)576g スイッチフロント:電源スイッチ / リセットボタン 範囲(mm)ラジエーターサポート:240/280 対応●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ55までの時):GPUの厚さ41mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ60までの時):GPUの厚さ36mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ65までの時):GPUの厚さ31mmまで 保証期間1年間 I/Oポートフロント:USB3.0×2 / USB2.0×2 / USB 3.1 Gen.2 Type-C / Mic / Audio
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする