保護機能
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
過小電圧保護
過電流保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)
2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)
4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)
2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)
2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)
その他Compatible with ATX12V v2.4
質量(kg)1.38
色ブラック (非鉛成分塗装)
出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100
規格TFX
最大出力(W)DC:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65
騒音レベル(dB(A))18(最小)
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
効率87%〜90%、負荷20%〜100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
動作温度範囲(℃)0〜50
入力電圧90 〜 264 Vrms
冷却システム静音80mm HYBファン
出力密度(W/L)517
MTBF平均故障間隔100000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)