SilverStone 大容量650W高出力 80 Plus GOLDの高効率SFX電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467499 品番SST-SX650-G-Rev
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

80Plus GOLD認証
92mmファンの採用で最小18 dBAの低動作音を実現

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
V1.0
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)
6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm)
6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)1.36 kg 出力(W)●+12V コンバイン:650●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D) 規格SFX 最大出力(W)DC:650 動作温度0℃ 〜 40℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル最小18 dBA 効率87%〜90%、負荷20%〜100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 〜 264 Vrms 冷却システム静音92mm FDBファン 出力密度(W/L)819 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85467499 SST-SX650-G-Rev 57308645 SST-EX650R-GM SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 1台 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする