その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
V1.0
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)
1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)
1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)
6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
V1.1 (Rev)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)
1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)
1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)
6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.35 kg
出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ 〜 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
ノイズレベル最小18 dBA
効率87%〜90%、負荷20%〜100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90 〜 264 Vrms
冷却システム静音92mm FDBファン
出力密度(W/L)630
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)