SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467727 品番SST-FX600-PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

標準Flex ATXフォームファクター対応
動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応
日本製のメインコンデンサ
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
アクティブPFC

保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過小電圧保護
過熱保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
1 x 8ピンEPSコネクタ
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ
4 x SATAコネクタ
3 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)1.12 kg 出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80 寸法81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D) 規格Flex ATX 最大出力(W)DC:600 動作温度0℃ 〜 40℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル最小20 dBA 効率0.89 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum 入力電圧90 〜 264 Vrms モデル安全性:SST-FX0600FCPT-A 冷却システム静音40mmファン 出力密度(W/L)1212 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする