SilverStone SFX-L規格 80PLUS Platinum電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467824 品番SST-SX700-LPT-REV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター
24時間/7日終日稼働での700W連続定格出力
クラスをリードする58.4Aシングル+12Vレール
デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応

その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.68 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:700 (ピーク 750) 動作温度0℃ 〜 40℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護 過小電圧保護 短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 ノイズレベル0 〜 36 dBA 効率89% 〜 92%、負荷20% 〜 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様V1.0 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4EPS12Vコネクタ(400mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) V1.1 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm) 2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm x 2) 3 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 入力電圧90V 〜 264V 冷却システム静音120mm FDBファン 出力密度(W/L)678 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85467824 SST-SX700-LPT-REV 85467657 SST-SX1000-LPT SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 1台 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする