SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85467858 品番SST-GM900A-GF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
ATXフォームファクター
Cybenetics Gold認証
1+1 ATX冗長構成
日本製電解コンデンサ
ホットスワップ対応設計
便利な引き出しハンドル

寸法
・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)
・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)
・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・過小電圧保護
・短絡回路保護
LED
インジケーター:モジュラー状態 / インジケーター
・すべてのPSUにAC電源がない……OFF
・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅
・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯
・停電……赤色に点灯
適合負荷
範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V
最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A
最小電流 (A)1A1A1A0.1A0A
レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%
ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%
リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV
コネクタ仕様
・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ
・3 x SATAコネクタ
・9 x 4ピン周辺用コネクタ
・1 x 9 ピン USB コネクタ
質量(g)3.06 kg 備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130 規格ATX 最大出力(W)DC:900 動作温度0℃ 〜 50℃ 入力周波数(Hz)範囲:47〜63 安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-A ノイズレベル最大72 dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 入力電圧90 〜 264 Vrms ファン速度(rpm)22000 冷却システム40mm DCファン MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする