その他
Includes SFX to ATX bracket for use in ATX case
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
V2.0
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8 / 4 EPS12Vコネクタ(400mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)
2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
V2.1 (Rev)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)
2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.4 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:480●+3.3V & +5V コンバイン:105
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ 〜 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47〜63
ノイズレベル18 〜 36 dBA (V2.0)
効率87%〜90%、負荷20%〜100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90V 〜 264V
冷却システム静音120mm ファン
出力密度(W/L)484
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)