曜日別特売
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894

SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894
SST-GM800-2UG-V2 SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467894

SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台効率87% &注文コード85467894品番SST-GM800-2UG-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
Cybenetics Gold認証
日本製電解コンデンサ
2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)
アクティブPFC (フルレンジ)
ホットスワップ対応設計
便利な引き出しハンドル
業界をリードする信頼性
PMBus 1.2対応

寸法
102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)
84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)
78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
保護機能
過電流保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
LED
インジケーター:電源状態 電力系統の状態 モジュールの状態
すべてのPSUにAC電源がない OFF
AC存在/スタンバイ出力のみ 赤
DC出力はオンで正常です 緑
停電 赤
適合負荷
範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V
最大電流 (A) 25A 25A 66.5A 3.5A 0.8A
最小電流 (A) 1.0A 1.0A 1.0A 0.1A 0A
レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%
ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ
6 x SATAコネクタ
9 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
1 x 2ピン 総合PFDコネクタ
1 x 2ピン PW1コネクタ
1 x 2ピン PW2コネクタ
1 x PM Bus コネクタ
ノイズレベル最大62.5 dBA効率87% &シルバー質量(g)3.16 kg出力(W)●+12V コンバイン:798●+3.3V & +5V コンバイン:170最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-2R0800FCGD-ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold入力電圧90V~264Vファン速度(rpm)22000冷却システム40mm PWMファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔>100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする