USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85468068 品番RS-UCHD2-PD
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力
高精細4K 60Hz出力に対応
最大100Wで給電しながら使用可能
選べる拡張/複製モード
ウルトラワイドモニターに対応
ポートに挿すだけの簡単接続
剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用

用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル 対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。 材質筐体:アルミ、プラスチック 質量(g)約45 電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時) 最大出力(W)100 ケーブル長(m)推奨:5以下 内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20 対象コネクタPC接続:USB Type-C 解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 動作環境[温度]0〜40℃、[湿度]20〜80%(ただし結露しないこと) アダプター型式パッシブ ケーブル長(cm)約20 インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート 特性あり ポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 オス形状USB Type-C メス形状HDMI Type-A x 2 変換タイプオス-メス 対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
プログラミングの時

ワイドの高解像度モニター高額なので、1920x1080のデュアルモニターとこのディスプレイアダプターを使用。結果的に組み合わせ価格が安価になり、画面が左右連続して表示できるのでワイドモニターと同等に表示でき、使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする