※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE YL-780 CO2C LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468217 CE YL-780 CO2C LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468217 CE YL-780 CO2C LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468217 CE YL-780 CO2C LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468217 CE YL-780 CO2C LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468217

レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色CLEAR トラスコ品番530-4010 注文コード85468217 品番CE YL-780 CO2C LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はレンズ色・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。

用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。 仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプ トラスコ品番530-4010 セット内容専用ケース 長さ(mm)178 幅(mm)160 材質/仕上フレーム:ナイロン 高さ(mm)58 質量(g)64 レンズ色CLEAR 適合波長(nm)10600(OD6) 加工防傷加工、防曇加工 可視光線透過率(%)85 テンプル色WHITE OD値6
注意
※同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
※必ず波長をご確認の上ご使用ください。
※レーザーの種類別対応となります。
※「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
※溶接用遮光めがねとして使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする