CE YL-780 DYE HT レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ 山本光学 85468226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE YL-780 DYE HT レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ 山本光学 85468226
CE YL-780 DYE HT レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ 山本光学 85468226
CE YL-780 DYE HT レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ 山本光学 85468226
CE YL-780 DYE HT レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ 山本光学 85468226
CE YL-780 DYE HT レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ 山本光学 85468226

レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
適合波長(nm)591~598(OD5)、595(OD7)
591~598(OD5)、595(OD7)
10600(OD6)
405(OD3)
457(OD2)、532(OD2)、633(OD2)
レンズ色BLUE
内容量1個注文コード85468226品番CE YL-780 DYE HT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。

用途
レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:HT/ハイタイプトラスコ品番530-4009セット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64レンズ色BLUE適合波長(nm)591~598(OD5)、595(OD7)加工防傷加工、防曇加工可視光線透過率(%)22テンプル色WHITE
注意
※同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
※必ず波長をご確認の上ご使用ください。
※レーザーの種類別対応となります。
※「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
※溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする