曜日別特売
CE YL-780 MBLD LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE YL-780 MBLD LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468244
CE YL-780 MBLD LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468244
CE YL-780 MBLD LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468244
CE YL-780 MBLD LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468244
CE YL-780 MBLD LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468244

レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個レンズ色CLEARトラスコ品番530-4018注文コード85468244品番CE YL-780 MBLD LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。

用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプトラスコ品番530-4018セット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64レンズ色CLEAR適合波長(nm)405(OD3)加工防傷加工、防曇加工可視光線透過率(%)85テンプル色WHITEOD値3
注意
※同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
※必ず波長をご確認の上ご使用ください。
※レーザーの種類別対応となります。
※「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
※溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする