※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE YL-780 MRGB LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468269 CE YL-780 MRGB LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468269 CE YL-780 MRGB LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468269 CE YL-780 MRGB LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468269 CE YL-780 MRGB LT レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学 85468269

レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色BROWN トラスコ品番530-4015 注文コード85468269 品番CE YL-780 MRGB LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。

用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。 仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプ トラスコ品番530-4015 セット内容専用ケース 長さ(mm)178 幅(mm)160 材質/仕上フレーム:ナイロン 高さ(mm)58 質量(g)64 レンズ色BROWN 適合波長(nm)457(OD2)、532(OD2)、633(OD2) 加工防傷加工、防曇加工 可視光線透過率(%)5 テンプル色WHITE OD値2
注意
※同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
※必ず波長をご確認の上ご使用ください。
※レーザーの種類別対応となります。
※「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
※溶接用遮光めがねとして使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85468269 CE YL-780 MRGB LT 67314818 1040780011 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 1個 26,980
欠品中
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする