※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一眼形保護めがね

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85468305 品番SN-610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
ユーザーヒアリングを繰り返して誕生した現場で働くプロの為の専用保護めがね。
『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。

用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 仕様●ノーズパッド:○●マスク併用可否:○ トラスコ品番683-5741 長さ(mm)163 幅(mm)153 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T 8147規格品 適合規格JIS 加工防傷加工、防曇加工 コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 紫外線カット 角度調節

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85468305 SN-610 84699434 SN-610 YAMAMOTO 一眼形保護めがね 山本光学 YAMAMOTO 一眼形保護めがね 山本光学 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする