※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 通気孔付き ゴーグル
ゴグル型保護めがね ペトロイドAF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85468357
品番
YG-5300PET-AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高性能くもり止めタイプゴーグル
対象物がすっきり見えるフラットレンズ仕様。
眼鏡併用の場合でもゴーグルレンズとの干渉がありません。
トラスコ品番
812-1969
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニール、バンド:イソプロピレンラバー
質量(g)
85
レンズ色
クリア