※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 付属品 ゴーグル
YG-5200 保護ゴーグル用 スペアレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
859-9580
注文コード
85468515
品番
YG-5200M (SP)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴグル型保護めがね YG-5200用スペアレンズ
トラスコ品番
859-9580
材質/仕上
レンズ:セルロース
質量(g)
10
タイプ
ミストレス用
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
0.8