※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 付属品 ゴーグル
YG-5300 保護ゴーグル用 スペアレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85468540
品番
YG-5300M (SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ゴグル型保護めがね YG-5300用スペアレンズ
トラスコ品番
859-9585
材質/仕上
レンズ:セルロース
質量(g)
15
タイプ
ミストレス用
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.2