※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL-550 モーターファンユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード85468576 品番KL-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。

用途故障時の交換パーツ。 適合ライフセーバー用パーツ トラスコ品番406-9959 適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ 材質/仕上ABS 質量(g)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする