※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザーバリアエプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
85468680
品番
YLBA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ハイパワーレーザーの強烈な反射散乱光から作業者の胴体を護ります。
用途
レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様
特殊レーザー遮蔽素材
トラスコ品番
665-9783
材質/仕上
特殊レーザー遮蔽素材
質量(g)
480
長さ(m)
0.86
幅(m)
0.6