※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴグル型保護めがね YG-503用スペアレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 85468750 品番 YG-503 PET-AF(SP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ゴグル型保護めがね YG-503用スペアレンズ

トラスコ品番859-9571 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート 質量(g)12 タイプPET-AF(両面ハードコートくもり止め) レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする