用途薬品等の計量、計数はかりひょう量(g)620最小表示(g)0.001計量皿形状丸計量皿寸法(Φmm)Φ118過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×165(風防を含む)再現性0.001g出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備直線性±0.004g電源専用ACアダプター風袋引き範囲全ひょう量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整温度範囲(℃)5~35湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証ひょう量単位g校正証明書JCSS校正