WALL テレビスタンドV3・V2・V5対応 サウンドバー棚板 Sサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85472714 品番 M05000178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,801
販売価格(税別)
9,819

WALLテレビスタンド専用のサウンドバー用棚板。
V2・V3・V5シリーズに対応。3サイズ展開。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。

耐荷重(kg)10(共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×19×(有効奥行13)4.5(Sサイズ) 質量(kg)約2.5 材質スチール 塗装粉体塗装 サテンホワイト 用途サウンドバーの収納用
注意
※テレビスタンドには棚板類は3枚まで取付可能。3枚取り付けの際の耐荷重は最大15kgまで。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする