Type-C電圧電流チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85475733 品番RT-TC6VABK
参考基準価格(税別)¥3,304 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Type-C電圧・電流チェッカー
Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応
丈夫なメタル筐体を採用
出力OFFタイマー機能を搭載
画面が大きく見やすい
画面の表示モードが切替え可能
通電時間と積算電流を記憶
Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能

測定機能電圧 4V〜20V 、電流 50mA〜5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧 表示1.14インチ カラースクリーン 端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず) 質量(g)約22 付属品簡易説明書、保証書
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする