※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 配管化粧カバー
ダクトキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85476206
品番
DC-80 IV
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ダクト用部材
素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。
国土交通省仕様適合品
種別
ダクトキャップ
色
アイボリー
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
111
寸法E(mm)
82
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
211
入数(個)
1