※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 配管化粧カバー
排塵換気ダクトキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85476224
品番
DHC-80 IV
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ダクト用部材
種別
排塵換気キャップ
色
アイボリー
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
109
寸法E(mm)
128
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
207
入数(個)
1