※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 配管化粧カバー
排塵換気ビッグキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85476240
品番
DHBC-80 IV
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ダクト用部材
種別
排塵換気ビッグキャップ
色
アイボリー
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
155
寸法E(mm)
128
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
228
入数(個)
1