※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 配管化粧カバー
ダクト45°エルボ アリボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85476258
品番
DLW-80 IV
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ダクト用部材
種別
ダクト45°エルボ
色
アイボリー
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
69
入数(個)
1