※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
桃陽電線の 空調/換気関連部品
桃陽電線の エアコン部材
桃陽電線の 配管化粧カバー
ダクトシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85476285
品番
DS-80 IV
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ダクト用部材
種別
ダクトシーリング
色
アイボリー
寸法A(mm)
107
寸法D(mm)
139
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
120
入数(個)
1