※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桃陽電線
ブロックベース ボルト付き
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
寸法D(mm)
450
注文コード
85476459
品番
BBB-45 IV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
色・寸法D
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
室外機置台・エアコン架台
軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品
ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付
種別
ブロックベース
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
450
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
100
入数(個)
1