曜日別特売
PGR0118 バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 プロト 85476870

PGR0118 バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 プロト 85476870
PGR0118 バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 プロト 85476870
PGR0118 バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 プロト 85476870
PGR0118 バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 プロト 85476870

バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85476870品番PGR0118
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0118
天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。
色[カラー]:段ボール色
材質[素材]:天然繊維(綿)
使用箇所:廃油処理
内容量[数量]:1個
付属品:タイラップ
備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。
特記事項:対応容量以上での使用はおやめください
関連商品:品番:PGR0119

付属品タイラップ仕様【関連商品】品番:PGR0119材質天然繊維(綿)段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物
注意
対応容量以上での使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする