バイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85476879 品番PGR0119
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥493
販売価格(税別)
448

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0119
天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。
色[カラー]:段ボール色
材質[素材]:天然繊維(綿)
使用箇所:廃油処理
内容量[数量]:1個
付属品:タイラップ
備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。
特記事項:対応容量以上での使用はおやめください
関連商品:品番:PGR0118

付属品タイラップ 仕様【関連商品】品番:PGR0118 材質天然繊維(綿) 段ボール色 備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。 使用箇所廃油処理 危険物の類別非危険物
注意
対応容量以上での使用はおやめください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする