LMA1556 ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサン 85478043 LMA1556 ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサン 85478043 LMA1556 ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサン 85478043

ライン丸ヤスリ ケース入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12本) 注文コード 85478043 品番 LMA1556
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。
ケース付で保管に便利です。

形状 目の粗さ精密目 刃長(mm)50 全長(mm)100 刃径(Φmm)1.5 用途精密小細工用に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする