マジックディスク Φ50

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 85478393 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
切削性・耐久性に優れた研磨シート。
耐水性があり、水との併用可能。

適合材金属、木工 外径(Φmm)50 粒度60 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85478418
2026-03-21
用途:
木工での研磨

番手も揃っていて、問題なく使用できます。安いので助かります。

対象商品:
85478427
2025-12-01
用途:
自動車の塗装作業
株式会社クインゲート 様 (サービス業)

#120を購入しました。他の方が書かれているようなマジックテープ面の剥がれもなく快適に使用できました。安いのでコストを気にせずに作業出来てとても良いです。

2025-11-08
用途:
真鍮・アルミの研磨作業に

Φ50と欲しい寸法のものが細かく揃っていて助かります。
Φ100あれば欲しいですが・・・。

2025-09-19
用途:
真鍮バフに使用
UEMマリンテクノ 様

真鍮をバフ研磨する前段階の中仕上げで使用し使い心地OK。

対象商品:
85478393
2024-01-24
用途:
塗装やFRPの研磨
卸売・小売業

リピートです。240番で問題なく使えたので、今回はもっと荒い60番を購入。コスパ最高です。

対象商品:
85478427
2023-04-01
用途:
研磨作業
CRAFTS 505 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウさんから販売するのをずっと待ってました、目詰まりもあまりなくサクサク削れるので最高です。

対象商品:
85478454
2023-02-03
用途:
3Dプリンタ製作物の表面磨き
ブレインビジョン株式会社 様

手持ちのモーターに円盤を付けて回しています。綺麗に磨けました。

対象商品:
85478393
2023-11-08
用途:
FRPの研磨
シゲル工業有限会社 様 (建設業・工事業)

削りやすいのは良いのですが、作業時の熱により研磨剤の表層とマジックパットの層で分離してしまいます。サンダー側に接着してくれないと研磨作業は続けられないので即交換となってしまいますので、安くてい良いのですが実質は安くなくなってしまいます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする