防炎1類カラーシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 仕上り寸法(m)1.8×5.1 注文コード85480186 品番N-1 ハトメピッチ300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・仕上り寸法など70種類から選べます 他の種類を見る

作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)

厚さ(mm)0.4 イエロー 特性防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上 ハトメピッチ(mm)300 寸法(m)1.8×5.1 用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用 仕上り寸法(m)1.8×5.1
注意
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする