DG-014 ミドルフローウインターグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 85480808 品番 49097
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

操作性と手軽さ重視の防寒ウインターグローブ。
転倒時もっとも接地しやすい手の平側は、本革を使い耐久性を確保しました。
耐摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。
ナックルプロテクターがプロテクション効果を高め、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。
手にフィットする立体裁断を採用。手の平を極力薄く仕立て、ウインターグローブの操作性をアップ。
外側と手の平側の安全性を高め、はめやすさ、ライト感を重視しました。
ベーシックなデザインは、クラシック系からスポーツバイクまで幅広く対応。
肌触りと保湿性の高い裏地を使用し冬でも快適に。
防風防水透湿フィルム入りで防寒性に優れ、急な雨でも安心です。
素材: ナックルプロテクター:ハード
表地:ポリエステル100%、ケブラー、透湿防水フィルム
中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%

用途
シーズン:秋冬
転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。耐摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用
プロテクションで安全性を高め、はめやすさ、ライト感を重視
防風防水透湿フィルム入りの立体裁断で仕上げた操作性の高い防寒グローブ
タッチパネル対応
仕様タッチパネル対応 ブラック サイズS 対応シーズン秋冬
注意
※ タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にばらつきがあります。
※ 経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする