曜日別特売
KN-815 S 垂直ネット キョーワ(ネット) 85481105

KN-815 S 垂直ネット キョーワ(ネット) 85481105
KN-815 S 垂直ネット キョーワ(ネット) 85481105
KN-815 S 垂直ネット キョーワ(ネット) 85481105

垂直ネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(m)7×14
内容量1枚注文コード85481105品番KN-815 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

仮設工業会認定品です。
防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)
軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。
原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。

用途
建設現場からの飛来落下防止
飛散防止
寸法(m)7×14材質防炎ポリプロピレン網目(mm)15引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)シルバー
注意
※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい。
※製品につなぎ目がある場合がありますが、品質に問題はありません。
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85481105KN-815 S45542554KN-2000 SKN-815 S 垂直ネット キョーワ(ネット) 45542554垂直ネットキョーワ(ネット)1枚
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする