右下精器製造
一般真空計 Φ100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ケース形状
A枠(立型つば無し)
A枠(立型つば無し)
B枠(立型つば有り)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85481227
品番
G411-211-0MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続部のサイズ
G3/8
種類
真空計
外径(Φmm)
100
精度
1.6級
接続ねじ
G3/8
大きさ
Φ100mm
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0