一般真空計 Φ100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケース形状B枠(立型つば有り)
内容量1台注文コード85481236品番G421-211-0MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)100精度1.6級接続ねじG3/8大きさΦ100mm最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする