曜日別特売

一般真空計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ケース形状B枠(立型つば有り)
内容量1セット注文コード85481936品番G421-211-0MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ケース形状B枠(立型つば有り)大きさΦ100mm精度1.6級圧力レンジ(MPa)-0.1~0接続ねじG3/8接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)100最小目盛(MPa)0.002校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする