48101 ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ DAYTONA(デイトナ) 85482506

48101 ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ DAYTONA(デイトナ) 85482506
48101 ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ DAYTONA(デイトナ) 85482506
48101 ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ DAYTONA(デイトナ) 85482506
48101 ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ DAYTONA(デイトナ) 85482506
48101 ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ DAYTONA(デイトナ) 85482506
48101 ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ DAYTONA(デイトナ) 85482506

ハイビジミラー バーエンドミラー スリムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85482506品番48101
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー。
ヨーロッパで流行の厚さの超薄型ミラーヘッド。
断面積を確保した高剛性アームで振動を軽減しミラーのブレを抑制しクリアな視界に。
一般的に純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。
・新保安基準適合品
・鏡面にレーザーマーキング入り
・クリアーミラー採用
・左右共通 片側1本入り
・アルミ削り出し
・取付部Φ30、幅12mm

用途
耐振性と広角視認性をそなえたバイク用バーエンドミラー
ヨーロッパで流行の厚さ6mmの超薄型ミラーヘッドを採用し、スタイリッシュなデザイン
鏡面:クリアーミラー/マットなブラック仕様 / 左右共通片側1本入り
新保安基準適合品
取付には別売のバーエンドミラーアダプターが必要です
仕様●保安基準:新保安基準 適合サイズ●クリアーミラー/左右共通片側1本入り厚さ(mm)6マットブラックタイプMIKAZUKI OVAL
注意
※ ハンドルを左右限界まで動かし、ミラーが車体に接触しないことを確認してください。
※ ブレーキとクラッチレバーの操作を行ない、レバーとミラーアームが接触しないことを確認してください。
※ ワイドミラータイプのため遠近感が純正と異なります。慣れるまで慎重に運転するよう心がけてください。
※ 別売のバーエンドミラーアダプターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする