IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1〜5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85483144 品番 BS-POWSG5-DP
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・本製品は、DC5V〜24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。
・特に12V・24V機器での使用に適しており、屋外でも安心してご利用いただけるIP68防水構造です。
・ケーブルはAWG22(約0.3sq)を採用し、安定した電源供給が可能です。
・プラグ/ジャックは外径5.5mm・内径2.1mmで、一般的なDC機器に幅広く対応します。
・長さは1m・2m・3m・5mの4種類をご用意しています。
・スクリュー式の防水キャップとOリングで、雨や水しぶきからコネクタ部分をしっかり保護します。
・本製品は定格電流4Aまで対応していますが、屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもり・電圧降下を考慮し、2Aまでの使用をおすすめします。

用途
【使用例】
・防犯カメラや監視機器の電源延長
・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置
・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続
・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど)
・看板・広告照明、農業用センサー設備 など
ケーブル長(m)5 透明 材質(線材)2芯×0.3平方 防水性IP68 定格電圧(V)220 定格電流(A)4 ケーブル外径(Φmm)約3.5〜4.0 動作温度範囲(℃)-20〜+80 材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン、ゴム 許容電流(A)約2 構造撚り線 導体断面積(mm2)0.3 材質(導体)銅(軟銅線) 太さ(sq)約0.3 防水保護等級IP68 ロック機構スクリューキャップ式 ケーブルサイズ(AWG)22
注意
※5.5mm×2.1mmのDCジャックに接続可能ですが、キャップ形状が合わない場合は防水ロック機能が働きません。その場合はシリコンテープ等で補強してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする