DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85483153 品番 BS-POWSG0.2-XH
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。
赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。
UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。
長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。40cmはロック機構付き。

用途Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V〜24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています 長さ(m)0.2 規格UL2468 定格電圧(V)300 許容電流(A)約2(目安) 構成導体 3mm2/撚り線 芯数2芯 難燃性VW-1(UL規格準拠) 定格温度(℃)80 材質(導体)錫メッキ銅 外径OD(Φmm)約3.6×1.8 ロック機構なし 導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq) 被覆材PVC(ポリ塩化ビニル) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2XH2.54端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする