【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア カトレア カスタム張地A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード85483187 品番W9154-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500

あらゆるシーンに幅広く対応するベーシックチェア。
耐久性にも優れ、高水準の強度試験をクリアしたロングセラー商品。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×530×840 座面高さ(mm)SH:460 材質脚・取手:ビーチ材 グリーン購入法適合 用途木製椅子 サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする