ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の 木製チェア
【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地C
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
85483239
品番
W6016-1W
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×540×810
座面高さ(mm)
SH460
材質(脚)
ビーチ材
グリーン購入法
適合
用途
木製椅子
サービス分類
オーダー・加工
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800