メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0066
握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20〜外径Φ90までのオイルシールに対応。
販売備考:内径Φ20〜外径Φ90までのオイルシール
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール + P V C
使用箇所:オイルシール
内容量[数量]:1個
特記事項:握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20〜外径Φ90までのオイルシールに対応。
関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066