急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。
複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。
見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。
バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。
USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。
キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。