GIVI V45ND ARENA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85483854 品番 46560
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量45リットルのモノキーケース。
フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
シェルには丈夫で長持ちし時間が経っても色あせしにくい、GIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用しています。
・ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)
・本体重量:4.1kg
・最大積載重量:10kg

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ
シェルにはGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用。丈夫で色あせしにくい
容量:45L、最大積載重量:10kg
ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)
未塗装ブラック(赤リフレクター) 容量(L)45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(ボックス)436×567×310 最大積載量(kg)10 本体質量(kg)4.1
注意
※ 未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 車両への取付には車種別フィッティングおよび指定モノキーベースが別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする