本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量45リットルのモノキーケース。 フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。 2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。 シェルには丈夫で長持ちし時間が経っても色あせしにくい、GIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用しています。 ・ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm) ・本体重量:4.1kg ・最大積載重量:10kg