JB HELMET バイク用 シールド付き ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85484876 品番 JB-BK-GUN METALLIC/WHITE
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シールド付きジェットヘルメット・サングラス用スリット加工済み。
開閉可能なバブルタイプのシールドが標準セットされた
ジェットヘルメット。
JBが更に改良が加えられ被りやすくなりました。
サングラスや眼鏡が掛けやすいようにスリット加工を施しました。
専用BB2クリアシールド標準装備
シールド99%UVカット
SG規格/全排気量使用可能
オプション:VANCH VH&JB ビス2個set

BLACK/GUN METALLIC/WHITE 規格SG サイズ(cm)57〜60未満 適合RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド
注意
※交換用シールドは「BB2 SHIELD」のみになります。
※BBシールドは取り付け不可です。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする